Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/_5ZfLgO2QhQ

Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO - 1
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO - 2
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO - 3
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO - 4
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO - 5
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO - 6
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX - KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO - 7

Sekundové lepidlo Klebfix FLEX

Kyanoakryl.konštr.lepidlo Klebfix Flex
KLEBFIX-FLEX-LEPIDLO

Obj. č. 0893092

EAN 4050641107534

Cena za zvolené balenie
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX

Obj. č. 0893092

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevné, no flexibilné čierne sekundové lepidlo s vynikajúcou odolnosťou voči teplotám.
  • Spojenie v priebehu sekúnd

  • Vysoká tepelná stabilita

  • Vysoká úroveň odolnosti voči nárazom a odlupovaniu

  • Vylepšená odolnosť voči vlhkosti

  • Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón

  • Ergonomický tvar fľaše umožňuje jednoduché používanie jednou rukou

  • Praktický špeciálny uzáver umožňuje čistú aplikáciu bez upchatia výstupného otvoru
Upozornenie
  • Odporúča sa používať ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare.

  • Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a alkalické povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.

  • V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže pomalé vytvrdzovanie nadbytočného produktu okolo bodu lepenia viesť k vzniku bielych usadenín (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Možno ich odstrániť napr. pomocou izopropylalkoholu alebo acetónu. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvetovému efektu možno zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
Oblasť použitia
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-v-1
Klebfix
4 v 1
Nanesenie
pomocou štetca
Klebfix
GAN
Klebfix
2-zložkové
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyrén⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikón⚫1
Polystyrén⚫1⚫1
Lakované povrchyLakované povrchy
Drevo a drevené materiályDrevo (MDF, drevotrieska)
Laminátových panelov
(Resopal, Ultrapas)
Dekoratívne panely
Korok
Kameň a stavebné materiályBetón
Bitúmenové povrchy
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska
Syntetický kameň (Corian, Varicor)
HPL
Prírodný kameň (mramor, žula)⚫1
Kameň
Cementové drevovláknité dosky
InéSmalt⚫1
Sklo
Sklenené vlákno
Zrkadlo⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papier
Lepenka
Tkanina
Koža
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Olovo
Nehrdzavejúca oceľ
Meď
Mosadz
Oceľ/železo
Zinok
PlastyABS
GRP⚫1
EPDM
Guma
Tvrdé peny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neoprén

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vďaka svojej flexibilite je kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo určené špeciálne pre aplikácie s meniacimi sa tepelnými a mechanickými zaťaženiami. Medzi ďalšie funkcie patrí vysoká odolnosť voči nárazom a odlupovaniu, dokonca aj v prípade vystavenia dynamickému zaťaženiu. Lepidlo Klebfix FLEX má navyše lepšiu odolnosť voči vlhkosti, vode a pare ako štandardné kyanoakrylátové lepidlá.


Vďaka krátkodobej odolnosti voči teplotám až do +140 °C možno sekundové lepidlo taktiež používať na lepenie elektronických komponentov alebo dosiek plošného spoja, ktoré musia následne prejsť spájkovacím kúpeľom. Vhodné predovšetkým na výrobu reproduktorov.

Pokyny

Substráty musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Na jeden z povrchov, ktoré chcete zlepiť, naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt.

Chemický základ

Etylester kyseliny kyanoakrylátovej

Farba

Čierna

Hustota

1,06 g/cm³

Viskozita min./max.

80-180 mPas

Rozťažnosť

8 %

Veľkosť zlepeného miesta (škáry) max.

0,15 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-55 do +120 °C

Teplota spracovania min./max.

10 do 35 °C

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Obsah

18,8 ml

Hmotnosť obsahu

20 g

Pevnosť v ťahu a strihu v súlade s normou DIN EN 1465
Materiál Typický čas spájania Typické hodnoty pevnosti v ťahu a strihu
Oceľ 90 – 120 sekúnd >25 N/mm2
Hliník 40 – 60 sekúnd >16 N/mm2
PA 45 – 90 sekúnd 15 – 20 N/mm2
PVC 45 – 90 sekúnd 15 – 20 N/mm2*
Polykarbonát 60 – 100 sekúnd 4 – 6 N/mm2*
POM 60 – 90 sekúnd 1 – 2 N/mm2
EPDM 10 – 30 sekúnd >10 N/mm2*
Neoprén 10 – 30 sekúnd >10 N/mm2*
*Poškodenie materiálu
Kontakt možný po
Materiál Doba vytvrdnutia
Hliník/hliník 40 až 60 sekúnd
NBR/NBR < 25 sekúnd
Neoprén/neoprén < 30 sekúnd
Rýchlosť vytvrdnutia možno urýchliť použitím aktivátora
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Základný náter pre sekundové lepidlá

PRIMER SUPERGLUE 50ML

Na zlepšenie adhézie ťažko zlepiteľných plastov
x 1 ks
Aktivátor

AKTIVATOR PRE SEKUNDOVE LEPIDLO 150ML

Na urýchlenie vytvrdzovania sekundových lepidiel
x 1 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s&nbsp;vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a&nbsp;pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie