Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Priľnavé adhézne mazivo HHS® 6000 PLUS

Priľnavé mazivo HHS 6000 PLUS
HHS 6000 PLUS-400ML

Obj. č. 0893106202
EAN 4065746088077

Cena za zvolené balenie
Priľnavé adhézne mazivo HHS® 6000 PLUS

Obj. č. 0893106202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokovýkonný mazací olej pre extrémne rýchlosti

Univerzálny, syntetický a vysokovýkonný mazací olej s výnimočnými vlastnosťami mazania vďaka nitridu bóritému.



Vynikajúce vlastnosti tvarovania a účinná ochrana povrchu


Nízka viskozita poskytuje extrémnu voľnosť pohybu a znižuje trenie, dokonca aj pri veľmi vysokých rýchlostiach. Vynikajúce vlastnosti tvarovania zabezpečujú hĺbkové mazanie a ochranu. Efektívna ochrana povrchu voči opotrebovaniu a korózii



Spoľahlivá ochrana proti opotrebovaniu


Nitrid bóritý poskytuje široký teplotný rozsah a dlhotrvajúci účinok mazania. Ak pri vyšších teplotách (nad 180 °C) dôjde k narušeniu mazania olejom, účinok mazania zabezpečí nitrid bóritý, a to až do 1 000 °C (suché mazanie).



Bez obsahu mikroplastov



Bez obsahu silikónu, živice, kyseliny a n-hexánu

Upozornenie

Mazivo nie je škodlivé pre zdravie, vďaka čomu sa ideálne hodí na aplikácie v potravinárskom priemysle.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na profesionálne použitie pri aplikáciách s najmenšími toleranciami a presne opracovanými dielmi alebo aplikáciách so zaťažením pri vysokých teplotách, ako sú napr. ložiská, reťaze, spoje, pružiny, klzné koľajničky alebo bovdenove lanká.

Pokyny

Pred použitím dôkladne pretrepte. Diely, ktoré chcete ošetriť, najskôr dôkladne očistite. Potom nasprejujte na vyčistený povrch.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie