Priľnavé adhézne mazivo HHS® 2000 PLUS
Priľnavé mazivo HHS 2000 PLUS
HHS 2000 PLUS-400ML




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne, syntetické a vysokovýkonné adhézne mazivo s výnimočnými mazacími vlastnosťami vďaka nitridu bóritému
Výnimočná priľnavosť a odolnosť voči tlaku
Výnimočná priľnavosť okamžite po aplikácii zabraňuje tvorbe kvapiek a kontaminácii, a súčasne poskytuje veľmi vysokú odolnosť voči tlaku.
Spoľahlivá ochrana proti opotrebovaniu
Nitrid bóritý poskytuje široký teplotný rozsah a dlhotrvajúci účinok mazania. Ak pri vyšších teplotách (nad 180 °C) dôjde k narušeniu mazania olejom, účinok mazania zabezpečí nitrid bóritý, a to až do 1 000 °C (suché mazanie).
Bez obsahu mikroplastov
Bez obsahu silikónu, živice, kyseliny a n-hexánu
Mazivo nie je škodlivé pre zdravie, vďaka čomu sa ideálne hodí na aplikácie v potravinárskom priemysle.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na profesionálne používanie vo vysokotlakových aplikáciách pri vysokých vysúvacích silách alebo prácach nad úrovňou hlavy, ako sú napr. bovdenove lanká, skrutky, spoje, závesy, posuvné koľajničky, ozubené kolesá, ozubené upevnenia alebo otvorené prevody.
Pred použitím dôkladne pretrepte. Diely, ktoré chcete ošetriť, najskôr dôkladne očistite. Potom nasprejujte na vyčistený povrch.
Chemický základ | Syntetický olej |
Základný olej | Syntetický |
Farba | Belavý |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,855 g/ml |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Teplotný rozsah použitia min. | -40 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 180 °C |
Teplotná odolnosť max. | 1000 °C |
Bod vzplanutia účinnej látky | 200 °C |
Bod vzplanutia min. | 200 °C |
Viskozita základného oleja, kinematická | 612 cSt |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Odolnosť proti | Slaná voda, Slabé lúhy, Slabé kyseliny, Striekajúca voda |
Obsah | 400 ml |
Hmotnosť obsahu | 377 g |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |