Priľnavé adhézne mazivo HHS® 200 PLUS
Priľnavé mazivo HHS 200 PLUS
HHS 200 PLUS-400ML




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne, vysokovýkonné, syntetické mazivo s výnimočnými mazacími vlastnosťami vďaka pridanému nitrid bóru
Vynikajúca odolnosť voči tlaku
Vynikajúca odolnosť voči tlaku pri extrémnych zaťaženiach a veľmi dobré vlastnosti mazania.
Dlhotrvajúci efekt
Vynikajúce vlastnosti utesnenia a ochrany pred pôsobením poveternostných vplyvov, vďaka čomu vytvára bezkonkurenčnú a dlhotrvajúcu ochranu proti korózii a predlžuje intervaly mazania.
Spoľahlivá ochrana proti opotrebovaniu
Nitrid bóritý poskytuje široký teplotný rozsah a dlhotrvajúci účinok mazania. Ak pri vyšších teplotách (nad 180 °C) dôjde k narušeniu mazania olejom, účinok mazania zabezpečí nitrid bóritý, a to až do 1 000 °C (suché mazanie).
Bez obsahu mikroplastov
Bez obsahu silikónu, živice, kyseliny a n-hexánu
Mazivo nie je škodlivé pre zdravie, vďaka čomu sa ideálne hodí na aplikácie v potravinárskom priemysle.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na profesionálne mazanie dielov vystavovaných vysokotlakovému zaťaženiu a/alebo poveternostným podmienkam a vode, ako sú napr. otvorené prevodové ústrojenstvá a reťaze, dokonca aj pri aplikáciách v exteriéri.
Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Diely, ktoré chcete ošetriť, najskôr dôkladne očistite. Potom nasprejujte na vyčistený povrch.
Chemický základ | Syntéza tuku aaditív vhydrouhličitanových rozpúšťadlách |
Základný olej | Syntetický tuk |
Farba | Béžová |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,795 g/ml |
Teplotný rozsah použitia min. | -40 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 180 °C |
Teplotná odolnosť max. | 1000 °C |
Bod vzplanutia účinnej látky | 200 °C |
Bod vzplanutia min. | 200 °C |
Viskozita základného oleja, kinematická | 1000 cSt |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Odolnosť proti | Voda, Slaná voda, Slabé lúhy, Slabé kyseliny |
Kompatibilita s materiálom | Oceľ, Neželezné ťažké kovy, Nehrdzavejúca oceľ, EPDM, FKM, NBR |
Obsah | 400 ml |
Hmotnosť obsahu | 248 g |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!