Adhézne mazivo HHS® 5000
Adhézne mazivo HHS 5000
SPREJ MAZACI HHS 5000 500ML
HHS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spoľahlivé mazanie
- Prenikne do miest, kde musí mazací olej fungovať (vynikajúce vzlínacie vlastnosti)
- Ideálne na skryté mazacie miesta
Spoľahlivá ochrana proti opotrebovaniu
- Obsahuje tuhé mazivo PTFE
- Po strhnutí filmu mazacieho tuku sa aktivujú mazacie vlastnosti PTFE (núdzové mazanie)
- Odolný protišmykový ochranný film pre vysoko teplotné zaťaženia
Dlhotrvajúci, spoľahlivý účinok
- Spoľahlivá a dlhodobá ochrana proti korózii
- Neoxiduje (netvrdne) až do teploty +200 °C, krátkodobo do teploty +250 °C
- Žiadne karbonizačné zvyšky
Bezpečné používanie
- Dobrá kompatibilita s väčšinou plastov, tesniacimi krúžkami a krúžkami s X-profilom
- Neovplyvňuje natierané povrchy
Odolný voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a zásadám
Neobsahuje silikón, živice ani kyseliny
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Plne syntetický penetračný olej s PTFE s vysokou odolnosťou voči teplotám. Umožňuje optimálne a bezpečné mazanie pri každodennom používaní.
Pred použitím dôkladne pretrepte. Mazané miesta dôkladne vyčistite pomocou čističa HHS® Clean, obj. č. 0893 106 10. Potom nasprejujte na vyčistený povrch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!