Priľnavé permanentné mazivo HHS® 1000
Priľnavé mazivo HHS 1000
SPREJ MAZACI (HHS 1000)-500ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Po nastriekaní: Olej
- Dobré vzlínacie vlastnosti
- Vysoká penetrácia do medzier
- Chráni pred koróziou
- Preniká do miest, kde sa bežné mazivá nedostanú
Po odvetraní: Tuk
- Výnimočná adhézia
- Žiadne stekanie
- Optimálny dlhodobý účinok
Vynikajúca odolnosť voči tlaku
- Lubrikačný film mimoriadne odolný voči opotrebovaniu pri vysokotlakových zaťaženiach
- Vynikajúce tlmenie hluku a vibrácií
Dobrá materiálová kompatibilita
- Kompatibilný s tesniacimi krúžkami a krúžkami s X-profilom
- Kompatibilný s plastami
- Neutrálny účinok na natieraných povrchoch
Odolnosť voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a zásadám
Neobsahuje silikón, živicu, kyseliny a AOX
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Nestekajúce mazivo s nízkou viskozitou s dvojitým účinkom: Penetračné vlastnosti oleja, adhézia a odolnosť voči tlaku ako mazací tuk.
Vhodné na mazanie miest so sťaženými možnosťami opakovaného mazania pri údržbe a servise, napr. vnútorných ložísk, oceľových lán, kĺbov, hriadeľov a valivých ložísk.
Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Dôkladne vyčistite mazané miesto. Potom nasprejujte na vyčistený povrch.
Chemický základ | Minerálny olej |
Základný olej | Syntetický |
Farba | Žltkastá |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,773 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Teplotný rozsah použitia min. | -25 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 170 °C |
Viskozita základného oleja, kinematická | 2000 cSt |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C, podľa DIN51562 |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Odolnosť proti | Slaná voda, Slabé lúhy, Slabé kyseliny, Striekajúca voda |
Kompatibilita s materiálom | O- a X-krúžok, Plast, Povrchy s vrstvou |
Obsah | 500 ml |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!