Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Permanentné mazivo HHS<SUP>®</SUP> 500 - SPREJ MAZACI (HHS 500)-500ML Permanentné mazivo HHS<SUP>®</SUP> 500 - SPREJ MAZACI (HHS 500)-500ML Permanentné mazivo HHS<SUP>®</SUP> 500 - SPREJ MAZACI (HHS 500)-500ML
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/9HmKy5oBsoY

Permanentné mazivo HHS<SUP>®</SUP> 500 - SPREJ MAZACI (HHS 500)-500ML - 1
Permanentné mazivo HHS<SUP>®</SUP> 500 - SPREJ MAZACI (HHS 500)-500ML - 2
Permanentné mazivo HHS<SUP>®</SUP> 500 - SPREJ MAZACI (HHS 500)-500ML - 3

Permanentné mazivo HHS® 500

Permanentné mazivo HHS 500
SPREJ MAZACI (HHS 500)-500ML

Obj. č. 08931065

EAN 4050641111357

Cena za zvolené balenie
Permanentné mazivo HHS® 500

Obj. č. 08931065

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sprejové mazivo EP s dlhou životnosťou a optimálnou ochranou proti poveternostným vplyvom a vplyvom prostredia so zníženou adhéziou nečistôt

Jednoduché používanie, výrazný účinok


  • Eliminuje vŕzganie a škrípanie

  • Vynikajúce vlastnosti prenikania a penetrácie


Vysoké kompresné zaťaženie


  • Extrémna odolnosť voči tlaku vďaka aditívam pre EP (extrémny tlak)

  • Vynikajúce tlmenie hluku a vibrácií


Predĺžená prevádzková životnosť a ochrana


  • Ideálne vhodné na mazanie v exteriéri vďaka odolnosti voči zmytiu

  • Veľmi dobré dlhotrvajúce adhézne mazivo

  • Ponúka dlhodobú ochranu proti korózii

  • Zníženie frekvencie potrebného opakovaného mazania vďaka odolnosti mazaných povrchov voči opotrebovaniu


Dlhodobé mazanie


  • Zníženie teploty trenia na zaistenie dlhšieho namazania

  • Nízke opotrebovanie namazaných povrchov

  • Nízke zachytávanie prachu a nečistôt

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na profesionálne použitie na exponovaných miestach mazania so silným znečistením a pôsobením poveternostných vplyvov, napr. ozubené kolesá, ložiská, oceľové laná, pružinové váhy, potrubné pätky, zámky dverí, pánty, klzné lišty, reťaze, reťazové kolesá, lanové navijaky, vretená, ozubené kolesá, ozubnice atď.

Pokyny
  • Pred použitím dôkladne pretrepte

  • Pred aplikáciou dôkladne očistite miesta určené na mazanie

  • Potom rovnomerne nastriekajte na očistený povrch

Chemický základ

Syntéza tuku aaditív vhydrouhličitanových rozpúšťadlách

Základný olej

Kombinácia syntetických/minerálnych olejov

Farba

Opálová zelená

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hustota

0,78 g/cm³

Teplotný rozsah použitia min.

-25 °C

Teplotný rozsah použitia max.

150 °C

Bod vzplanutia účinnej látky

0 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Obsah

500 ml

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predbežný čistič HHS® Clean pre adhézne mazivo

CISTIC HHS CLEAN 500ML

Vysokoúčinný predčistič + povlak zlepšujúci adhéziu (funkcia základného náteru) špeciálne vhodný pre výrobky HHS
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s&nbsp;vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a&nbsp;pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie