Permanentné mazivo HHS® 100
Permanentné mazivo HHS 100
SPREJ MAZACI-(HHS 100)-400ML
HHS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Suchý syntetický vosk
- Mazivo sa na rýchlo otáčajúcich a rotujúcich dieloch neštiepi
- Nízka priľnavosť prachu
- Vynikajúca ochrana proti korózii
Výnimočné vzlínacie vlastnosti a penetrácia do medzier
- Maže ťažko dostupné miesta
- Prenikne aj do tých najmenších medzier
- Chráni pred „prevísaním“
Obsahuje tuhé mazivo PTFE
Dobré vlastnosti pri chode nasucho a dobrá odolnosť voči teplotám.
Vynikajúca materiálová kompatibilita
- Chráni a zachováva dobrý stav tesniacich krúžkov a krúžkov s X-profilom
- Kompatibilný s plastami
- Neovplyvňuje natierané povrchy
Odolné voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a zásadám
Neobsahuje silikón, živice ani kyseliny
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Chemický základ | Syntetický oxidant vosku |
Základný olej | Syntetický vosk |
Farba | Žltá |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,714 g/cm³ |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |
Bod vzplanutia min. | 130 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Odolnosť proti | Slaná voda |
Teplota tuhnutia | -20 °C |
Obsah | 400 ml |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!