Priľnavé adhézne mazivo HHS® 200
Priľnavé mazivo HHS 200
SPREJ MAZACI (HHS 200)-400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Trvanlivosť
- Vynikajúce tesniace vlastnosti voči vlhkosti a nečistotám. Vďaka nim sa vyznačuje vynikajúcou oxidačnou stabilitou a umožňuje predĺženie intervalov mazania.
- Vynikajúca ochrana proti korózii
Vynikajúca materiálová kompatibilita
- Vynikajúca kompatibilita s plastami
- Neutrálny účinok na natieraných povrchoch
Obsahuje tuhé mazivo PTFE
- Po strhnutí vrstvy mazacieho tuku zabezpečuje mazanie vrstva PTFE (núdzové mazanie)
- Odolnosť voči vysokým teplotám
So špeciálnou bielou pigmentáciou
Optimálna identifikácia miest mazania počas údržby a servisných úkonov.
Odolnosť voči striekajúcej a slanej vode, slabým kyselinám a zásadám
Bez obsahu silikónu, kyselín, živice a AOX
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vysokokvalitné údržbárske mazivo bielej farby, s dlhodobým účinkom a s PTFE. Optimálna identifikácia miest mazania počas údržby a servisných úkonov, napríklad pánty, kĺby, posuvné koľajničky atď.
Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Mazané miesta dôkladne vyčistite pomocou čističa HHS® CLEAN, obj. č. 0893 106 10. Potom nasprejujte na vyčistený povrch.
Chemický základ | Minerálny olej |
Základný olej | Minerálny olej |
Farba | Briliantová biela |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,78 g/cm³ |
Teplotný rozsah použitia min. | -15 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 130 °C |
Bod vzplanutia min. | 200 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Odolnosť proti | Voda, Slaná voda, Slabé lúhy, Slabé kyseliny |
Kompatibilita s materiálom | Oceľ, Neželezné ťažké kovy, Nehrdzavejúca oceľ, EPDM, FKM, NBR |
Obsah | 400 ml |
Hmotnosť obsahu | 246 g |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!