Viacúčelový mazací tuk III
Viacúčelový mazací tuk III
TUK VIACUCELOVY TYP III 400G
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Môže sa používať v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny
- Vysoko adhézny
- Stabilný pri stlačení a odolný voči oxidácii
- Pomáha utesňovať
- Odolný voči prachu a vode
- Neobsahuje živice, kyseliny ani silikón
Mazacie tuky sa dodávajú v plastových kartušiach. Plastové kartuše zlepšujú skladovanie (zabraňujú vytekaniu mazacieho tuku pri vysokých teplotách). Kartuše skladujte vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom mieste! Musia sa dodržiavať prevádzkové pokyny výrobcov vozidla, strojového zariadenia a zostavy! Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Registrácia NSF H1 (č.: 135924), vyhovuje požiadavkám USDA 1998 H1. Výrobok sa z technických dôvodov môže dostať do kontaktu s potravinami.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Fyziologicky nezávadný a bezfarebný mazací tuk s kombináciou multifunkčných aditív na mazanie a ochranu tesnení, spojov a pohyblivých dielov, pri ktorých existuje riziko priameho kontaktu maziva s potravinami.
Pred prvým naplnením dôkladne vyčistite mazací bod. Naplňte ložiskové puzdro približne do polovice. Dodržiavajte pokyny výrobcu ložiska. Ak je to možné, zabráňte miešaniu s inými mazivami. Ak sa používa v priestoroch, v ktorých sa spracúvajú alebo skladujú potraviny, môže sa použiť len minimálne množstvo potrebné z technického hľadiska. Ak sa výrobok má použiť ako film na ochranu proti korózii, pred opakovaným použitím zariadenia sa musí úplne odstrániť.
Hmotnosť obsahu | 0,4 kg |
Obal | Kartuša |
Základ mydla | Anorganický |
Kód maziva | KP2N-20 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 130 °C |
Farba | Transparentná |
Trieda NLGI / podmienky | 2 / DIN51818 |
Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky | 200 mm²/s / pri 40°C |
Min./max. penetrácia po preniknutí / podmienky | 265-295 / podľa DIN ISO 2137 |
Doba trvania/úroveň ochrany proti korózii | Stupeň korózie 0 |
Zaťaženie pri zváraní VKA | 2200 N |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Základný olej | Medicinálny biely olej |
Vodovzdornosť / podmienky | 0 – 90 / podľa DIN51807-1 |
Systém mazania | Tuk |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,88 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C |
Teplotný rozsah použitia min. | -15 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 130 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 150 °C |
Podmienka pre penetráciu po preniknutí | podľa DIN ISO 2137 |
Podmienka pre triedu NLGI | DIN51818 |
Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii | DIN51802, Test SKF Emcor |
Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA | DIN51350-4, test VKA |
Neobsahuje živicu | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje ťažké kovy | Áno |
S obsahom chlóru | Nie |
Odolnosť proti | Voda |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!