Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkový sprej

Zinkový sprej
SPREJ ZINKOVY SVETLY 400ML

Obj. č. 0893114112
EAN 4050641433251

Cena za zvolené balenie
Zinkový sprej

Obj. č. 0893114112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhodobá ochrana a opravy kovových povrchov

Vynikajúca ochrana proti korózii


  • Kov je aktívne chránený, a to aj pri malom poškodení.

  • Odolnosť voči striekajúcej slanej vode viac ako 100 hodín (podľa normy DIN 50021 SS).


Vynikajúca adhézia na kovy bez povrchovej úpravy



Vynikajúce vlastnosti na bodové zváranie

Upozornenie

Prostriedok nie je vhodný ako základný náter pre polyuretánové tesniace hmoty, tesniace hmoty na báze MS polymérov alebo hybridné tesniace hmoty.


Neprekrývajte inými farbami

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zlepšenie vzhľadu, opravy a ochranu kovových povrchov pred koróziou.

Pokyny

Optimálna teplota aplikácie je 15 °C – 25 °C

Obsah

400 ml

Chemický základ

Akrylová živica

Farba

Striebornosivá

Doba vytvrdnutia min.

24 h

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

20°C

Odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou

300 h

Teplotná odolnosť max.

300 °C

Doba vyschnutia bez nalepovania prachu

10 min

Hrúbka suchej vrstvy (krížový nástrek)

3.5 µm

Podmienka pre dobu vyschnutia bez nalepovania prachu

pri teplote 20°C

Obsah zinku v suchej fólii

80 %

Hrúbka vrstvy

40 µm

Umožňuje pretretie/prelakovanie

Podmienečne, potrebné predbežné skúšky

Podmienka pre pevnosť uchopenia

pri teplote 20°C

Podklady s dobrou priľnavosťou

Železné kovy, Pozinkované povrchy

Môže sa bodovo zvárať.

Áno

Index priľnavosti

MAN 0-1

Podmienka pre index priľnavosti

v súlade s normou ISO 2409

Podmienka pre odolnosť pri teste striekajúcou slanou vodou

v súlade s normou DIN EN ISO 9227

Skladovateľnosť od dátumu výroby

36 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 5 °C až 30 °C a relatívnej vlhkosti max. 60 %

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie