Čistič skla
Čistič skla, univerzálny
CISTIC SKIEL-1000ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Výkonný čistič skla pripravený na použitie na čistenie okien, zrkadiel a iných sklených povrchov.
- Jednoducho rozpúšťa olej a mastnotu a dodáva povrchom lesk.
- Rýchlo schne a nezanecháva šmuhy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Na čistenie okien, rámov, zrkadiel, skla, kovu, chrómu, nehrdzavejúcej ocele (napr. dvere výťahu), glazúry, plastových povrchov, lakovaného dreva atď.
Nezriedený čistič skla rovnomerne nasprejujte na povrch, nechajte chvíľu pôsobiť a zotrite suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
Obsah | 1 l |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 993,500 g |
Obal | Fľaša |
Chemický základ | Voda a alkohol |
Zápach/vôňa | Typické pre produkt |
Farba | Modrá |
Hodnota pH / podmienky | 8 / pri teplote 20°C |
Hustota / podmienky | 0,9930 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |