Univerzálny čistič R1
Univerzálny čistič R1
CISTIC R1 UNIVERZALNY 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký čistiaci účinok, rýchle a dôkladné odstránenie odolných škvŕn
Jemný a ohľaduplný voči materiálom
- Veľmi všestranné
- Nepoškodzuje nátery, gumu ani plasty
- Jednoduché používanie
- Príjemná vôňa
- Na strojové a ručné čistenie
- Už po krátkom čase pôsobenia odstráni znečistenia od tukov a nikotínu, pigmentové škvrny a zaschnuté nečistoty všetkého druhu
- Teplá voda zosilňuje čistiaci účinok
- Teplota aplikácie: + 5 °C až + 80 °C
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ideálny na čistenie exteriérov a interiérov motorových vozidiel (komplexné čistenie vozidiel). Ideálny na čistenie lakov, plastových dielov, textilných stropov, plachiet, vnútorného obloženia, vinylových striech, čalúnenia, kobercov a všetkých povrchov odolných voči vode
Naneste na znečistenú plochu v koncentrovanom stave alebo zriedený vodou podľa úrovne znečistenia, nechajte krátko pôsobiť a zotrite alebo opláchnite vodou
Tabuľka miešania:
- Vysokotlakový čistič – množstvo produktu 5 %
- Čistiace zariadenie na mokré/suché čistenie – množstvo produktu 5 %
- Manuálne – množstvo produktu 35 %
Obsah | 5 l |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5463 g |
Obal | Kanister |
Zápach/vôňa | Citrón |
Farba | Oranžová |
Hodnota pH / podmienky | 9,4 / V koncentráte |
Hustota / podmienky | 1,04 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Zmiešavací pomer | Ľubovoľne miešateľné |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 80 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / pri teplote 20°C |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje fosfáty | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!