Antikoróz. ochr. sprej
Antikorózny ochranný sprej
OCHRANA PROTI KOROZII 300ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny nízkoviskózny olej s vynikajúcimi tokovými vlastnosťami
- Chráni taktiež ťažko dostupné miesta
- Zabraňuje rozširovaniu korózie
Všestranné aplikácie – veľmi dobrá materiálová kompatibilita na rôznych povrchoch, napr. natieraných povrchoch, kovoch a plastoch.
Samozatváracia ochranná vrstva, ktorá sa nestáva suchou na dotyk
- Automatické opätovné utesnenie škrabancov, priehlbín po náraze kamienkov a pod.
- Nezostávajú žiadne miesta, cez ktoré by mohla pôsobiť voda
Šetrí čas a peniaze
Výnimočná odolnosť voči slanej vode v súlade s normou ASTM B117
Optimálna ochrana, aj v tých najnáročnejších podmienkach
Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. V prípade potreby vyskúšajte materiálovú kompatibilitu na časti, ktorá nie je viditeľná.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na konzervovanie nástrojov alebo strojov a príslušenstva motorových vozidiel, ako sú napr. snehové reťaze alebo strešné boxy. Môže sa požívať na ťažko dostupných miestach v motorovom priestore a v spojoch karosérie a podbehoch kolies. Optimálna ochrana motocyklov a bicyklov, hlavne pri uskladnení na zimné obdobie. Ideálne vhodné pre všetky povrchy na častiach a armatúrach vystavených vysokým úrovniam soli, napríklad v blízkosti pobrežia alebo mora. Optimálna konzervácia lodných motorov a príslušenstva.
Vyčistite a vysušte povrchy, ktoré sa majú ošetriť. Potom naneste tenkú vrstvu antikorózneho ochranného spreja. Na dosiahnutie optimálnej ochrany nanesenie opakujte každých 6 mesiacov.
Obsah | 300 ml |
Farba | Transparentná |
Doba trvania ochrany proti korózii | 6 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!