Prostriedok na ochranu proti korózii Metalyt
Pros. chrániaci pred koróziou Metalyt
SPREJ METALYT 400 ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na povrchové štruktúry pri všetkých karosárskych natieračských prácach
- Môže sa vyhladiť
- Môže sa natierať všetkými komerčne dostupnými jednozložkovými aj dvojzložkovými systémami na povrchovú úpravu
- Dobrá adhézia na oceľ, hliník a cín
- Veľmi dobrá účinnosť v spojení s polyuretánovými tesniacimi hmotami a tesniacimi hmotami na báze MS polymérov
Sprejovateľný mikronáter na profesionálne využitie
Metalyt ponúka vynikajúcu ochranu proti korózii a má dobrú adhéziu na tenké kovové okraje.
Stačí jeden nástrek
Vysoká spoľahlivosť opravy vďaka veľmi vysokej ochrane proti korózii a malej hrúbke vrstvy
Umožňuje bodové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére a zváranie plameňom
Môže sa zvárať v suchom aj mokrom stave.
Poznámka: Pri bodovom zváraní môžu vznikať iskrové výboje. Zakryte priľahlé plochy. Nie je vhodný na použitie s automatickým zariadením na bodové zváranie.
Zasychá po približne 5 – 8 minútach. Odolný voči dotyku po približne 1 hodine. Môže sa tmeliť a natierať po 2 hodinách pri 60 °C alebo 24 hodinách pri izbovej teplote. Úplné mechanické zaťaženie po 2 – 3 dňoch.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na menšie opravy poškodených vrstiev fosfátu zinku na plechoch karosérií a dieloch vozidla. Novovyvinutá technológia TITANID umožňuje jednoduchú a nenákladnú opravu protikoróznej ochrannej vrstvy na vozidlách v pôvodnej kvalite. Nie je už potrebné použiť drahý elektrolytický postup.
Pred použitím nádobku dôkladne pretrepte aspoň 2 minúty. Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Vzdialenosť pri sprejovaní: 15 – 25 cm. Naneste tenkú vrstvu prostriedku METALYT v 1 – 2 nástrekoch.
Chemický základ | Zinok v anorganicko-organickej matici |
Obsah | 400 ml |
Farba | Striebornosivá |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu min. | 5 min |
Rozprašovacia vzdialenosť min. | 15 cm |
Rozprašovacia vzdialenosť max. | 25 cm |
Doba vyschnutia bez nalepovania prachu max. | 8 min |
Min./max. doba vyschnutia bez nalepovania prachu / podmienky | 5-8 min / pri teplote 20°C |
Hustota | 0,757 g/cm³ |
Umožňuje pretmelenie po | 24 h |
Umožňuje prelakovanie po | 24 h |
Teplotná odolnosť max. | 300 °C |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v chlade, suchu a s ochranou pred mrazom |
Plná zaťažiteľnosť | 3 d |
Pevnosť uchopenia | 1 h |