Konštrukčné lepidlo MS Hightack
Konštrukčné lepidlo MS High Tack
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi vysoká pevnosť lepidla
- Možno použiť na množstve materiálov
- Vďaka vysokej počiatočnej priľnavosti zvyčajne nie je potrebné používať príslušenstvo na lepenie.
- Po vytvrdnutí si zachováva trvalú pružnosť
- Takmer bez zápachu
- Neobsahuje izokyanáty, ftaláty, rozpúšťadlá a silikóny
- Nevhodné pre dilatačné škáry
- Keď lepidlo úplne zaschne, možno ho dokonale prekryť náterom na vodnej báze a dvojzložkovým náterom. Odporúčame, aby ste najprv vykonali skúšku kompatibility. Ak sa má na lepidlo aplikovať náter, najprv zdrsnite povrch brúsnym papierom.
Hárky údajov(X)
Na lepenie panelov, drevených líšt, parapiet, zrkadiel a izolačných materiálov v stavebnom priemysle. Na výrobu karosérií a kovové spojenia. Spoje pri výrobe lodí.
Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča použitie špeciálnych čistiacich prostriedkov a základný náter. Výrobok nie je vhodný pre PP, PE, teflón alebo asfalt. Pokiaľ možno, naneste zvislé pásiky 30 cm od seba. Na účel dostatočného vetrania a flexibility musí mať lepidlo medzi spájanými prvkami hrúbku najmenej 3 mm.
Obsah | 290 ml |
Obal | Kartuša |
Chemický základ | MS polymér |
Farba | Biela |
Hustota / podmienky | 1,55 g/cm³ / Pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 2,5 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%, tvrdnutie za vlhka |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Pevnosť v ťahu min. | 1,5 N/mm² |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 13 min |
Podmienka pre pevnosť v ťahu | pri teplote 23°C, podľa ASTM D-638 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / pri 5 °C až 25 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Neobsahuje izokyanát | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Udržateľnosť | Nízke emisie/nízke znečistenie |