Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konštrukčné lepidlo MS Hightack

Konštrukčné lepidlo MS High Tack

Obj. č. 0893225115
EAN 4061975594143

Cena za zvolené balenie
Konštrukčné lepidlo MS Hightack

Obj. č. 0893225115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Silné konštrukčné lepidlo s vysokou počiatočnou adhéziou s MS-polymérovým základom.
  • Veľmi vysoká pevnosť lepidla

  • Možno použiť na množstve materiálov

  • Vďaka vysokej počiatočnej priľnavosti zvyčajne nie je potrebné používať príslušenstvo na lepenie.

  • Po vytvrdnutí si zachováva trvalú pružnosť

  • Takmer bez zápachu

  • Neobsahuje izokyanáty, ftaláty, rozpúšťadlá a silikóny
Upozornenie
  • Nevhodné pre dilatačné škáry

  • Keď lepidlo úplne zaschne, možno ho dokonale prekryť náterom na vodnej báze a dvojzložkovým náterom. Odporúčame, aby ste najprv vykonali skúšku kompatibility. Ak sa má na lepidlo aplikovať náter, najprv zdrsnite povrch brúsnym papierom.
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na lepenie panelov, drevených líšt, parapiet, zrkadiel a izolačných materiálov v stavebnom priemysle. Na výrobu karosérií a kovové spojenia. Spoje pri výrobe lodí.

Pokyny

Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča použitie špeciálnych čistiacich prostriedkov a základný náter. Výrobok nie je vhodný pre PP, PE, teflón alebo asfalt. Pokiaľ možno, naneste zvislé pásiky 30 cm od seba. Na účel dostatočného vetrania a flexibility musí mať lepidlo medzi spájanými prvkami hrúbku najmenej 3 mm.

Obsah

290 ml

Obal

Kartuša

Chemický základ

MS polymér

Farba

Sivá

Hustota / podmienky

1,55 g/cm³ / Pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2,5 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%, tvrdnutie za vlhka

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Shelf life from production/conditions

18 Mesiac / pri 5 °C až 25 °C

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Neobsahuje izokyanát

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie