Náterová farba na plasty Plast PT® na oživenie plastov
Prostriedok na oživenie plastov Plast PT
FARBA NA PLAST CIERNA 75ML

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Vysokokvalitná emulzná náterová farba na plasty
- Oživuje vyblednutú farbu plastov
- Jednoduché používanie
- Neaplikujte ani neskladujte pri teplotách nižších ako +7 °C
Pri nanášaní je plastová farba citlivá na vlhkosť. Preto nenanášajte, keď prší, a krátko po nanesení zabráňte styku s vodou.
Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.
Náterová farba Plast-PT na plasty sa nesmie miešať s farbami iných výrobcov, pretože osobitné vlastnosti sa už nemusia dosiahnuť.
V prípade požitia škodlivý. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Nárazníky, strechy zo syntetickej kože, skladacie strechy (vrátane tkanivových), plastové interiérové dosky, gumové časti, hadice na vodu, panely stúpadiel atď.
Pred použitím pretrepte. Navlhčite špongiu vodou a plasty, ktoré sa budú ošetrovať, vyčistite drsnou stranou špongie. Špongiu mierne vyžmýkajte. Na hladkú stranu špongie naneste náter na plasty a rovnomerne ho votrite na ošetrovanú časť. Po nanesení nadbytočnú farbu utrite z líšt a lakovaných povrchov. Náter na plasty, ktorý zaschol na nádobe, sa môže uvoľniť navlhčeným náterom na plasty.
Obsah | 75 ml |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 142,834 g |
Farba | Čierna |
Hodnota pH | 8,0-9,0 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 90 Mesiac |