Protipožiarna pena Würth
Protipožiarna pena, FP
PENA PU PROTIPOZIAR 750ML


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spomaľujúca horenie, 1 komponent, rozpínajúca montážna pena:
- Triedy požiarnej odolnosti až do EI 180
- Šírka spoja do 30 mm
- Zaistí utesnenie proti ohňu a výbušným plynom
- Vhodná pre vytláčaciu pištoľ
- Veľmi dobrá priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov
- Možno používať na stavebných materiáloch, ako je napr. betón, murivo, hlinená tehla, Leca, malta atď.
- Veľmi dobré izolačné vlastnosti
Použitie na protipožiarne tesnenia spojov musí byť v súlade s normou ETA 21/0517 a pokynmi na montáž spoločnosti Würth. Vytvrdnutú penu chráňte pred UV žiarením a prekryte ju napr. omietkou, páskou alebo silikónom.
ETA-21/0517
Hárky údajov(X)
Utesnenie vertikálnych a horizontálnych konštrukčných spojov v plných stenách (hrúbka viac ako 150 mm) v súlade s normou ETA-21/0517.
Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Povrch musí byť čistý, bez prachu a mastnoty. Navlhčite povrch vodou. Pri aplikovaní peny držte nádobu vo vertikálnej polohe s ventilom otočeným smerom dole. Na dosiahnutie rýchlejšieho a rovnomernejšieho vytvrdnutia navlhčite vodou.
Obsah | 750 ml |
Chemický základ | Polyuretán |
Hustota | 1,2 g/cm³ |
Farba | Svetločervená |
Obal | Sprej |
Šírka škáry max. | 30 mm |
Teplota spracovania min. | 10 °C |
Teplota spracovania max. | 30 °C |
Teplota spracovania, podklad min. | 10 °C |
Teplota spracovania, podklad max. | 30 °C |
Teplota spracovania, podklad min./max. | 10 do 30 °C |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 30 °C |
Teplota spracovania, dóza min./max. | 10 do 30 °C |
Teplota spracovania, dóza min. | 10 °C |
Teplota spracovania, dóza max. | 30 °C |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 10 min |
Výťažnosť (objem) cca. | 35 l |
Podmienka pre výťažnosť/výdatnosť | Voľne vypenené |
Výdatnosť (objem) pribl. / podmienky | 35 l / Voľne vypenené |
Priľnavosť | Dobrý |
Trieda stavebného materiálu | B-s1, d0 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa ENISO13501-1 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v suchu, 5°C až 30°C |
Hmotnosť obsahu | 800 g |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 950,000 g |