Vrstva FPMF
Protipožiarny náter FPMF
NATER-PROTIPOZIARNY-8L


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protipožiarna ochrana na báze vody, ktorá obsahuje odolný polymérny systém s vnútornými plnivami a nehalogénovanými spomaľovačmi horenia.
- Trieda odolnosti voči požiarom do EI 240, EI 240 C/U pre hrúbku mokrej vrstvy 1 mm
- Neobsahuje halogény
- Zaistí utesnenie proti ohňu a výbušným plynom
- Po vytvrdnutí odolné voči mikrobiálnej činnosti, vodnej triešti a mrazu
- Vytvrdnutá vrstva zostáva pružná
Pred použitím v úlohe protipožiarne priečky alebo tesnenia spojov je potrebné overiť schválenie systému a prečítať si pokyny na montáž.
Prepážky ETA-22/0080
Lineárne spoje ETA -22/0082
Hárky údajov(X)
Na protipožiarne rozdelenie káblov a potrubí v systéme FPMF BOARD. Systém je určený na vnútorné priečky v plných stenách, plných stropoch a ľahkých deliacich priečkach.
Vrstva FPMF môže slúžiť aj na protipožiarnu ochranu vodorovných lineárnych spojov v masívnych stropoch a stenách.
Nanášajte štetcom alebo bezvzduchovým rozprašovacím zariadením priamo na povrch dosky z minerálnych vlákien. Naneste rovnomernú vrstvu. Zabezpečte správnu hrúbku mokrej vrstvy.
Obal | Vedro |
Hmotnosť obsahu | 11200 g |
Farba | Biela |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 5 °C až 30 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Objemová hmotnosť | 1,3 kg/l |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Hodnota pH | 8,5 |
Hustota | 1,3 kg/l |
Obsah | 8 l |