Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca a tesniaca hmota Silikón Super RTV

Lep./tesn.hm. SuperRTVsil.,bez n.látok
RTV SILIKON CIERNY TLAKOVA DOZA 200 ML

Obj. č. 08933311
EAN 4058794512298

Cena za zvolené balenie
Lepiaca a tesniaca hmota Silikón Super RTV

Obj. č. 08933311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitná lepiaca a tesniaca hmota pre priemyselný a automobilový sektor.

Vynikajúca chemická odolnosť


  • Môže sa používať aj v kritických oblastiach, v ktorých môže tesniaca hmota prísť do styku s rôznymi kvapalinami.

  • Vynikajúca odolnosť voči motorovému a prevodovému oleju, chladivám a nemrznúcim zmesiam


Vytvrdzovací systém bez obsahu kyselín


  • Nie je korozívna, preto nemá negatívne účinky na elektronické komponenty ani sondy lambda


Tesniaca hmota v nádobe so stlačeným vzduchom


  • Jednoduché dávkovanie bez pomocných prostriedkov.

  • Jemná vrstva umožňuje rovnomerné nanášanie výrobku.
Upozornenie

Pri tesnení napríklad olejových vaní a prevodoviek je veľmi dôležité, aby sa do vnútra nedostala žiadna tesniaca hmota. Z tohto dôvodu odporúčame naniesť tesniacu hmotu na povrch spájaného dielu. Spojte obidva diely a potom rukou opatrne pritlačte a jemne posuňte proti sebe. Následne diely znova oddeľte a vyberte zvnútra všetku tesniacu hmotu. V rozpätí max. 5 minút znova komponenty spojte a pevne dotiahnite. Pred uvedením do prevádzky dodržte dobu tuhnutia (závisí od hrúbky tesniacej hmoty).

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Optimálna adhézia na suchých a čistých povrchoch bez prachu. Stará tesniaca hmota sa musí z povrchu úplne odstrániť.

Farba

Čierna

Obsah

200 ml

Chemický základ

Neutrálne zosietené silikóny, na báze oxímu

Zápach/vôňa

Charakteristický

Teplotná odolnosť min./max.

-60 do 260 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

300 °C

Oblasť použitia

Vodné čerpadlá, Olejové čerpadlá, Predné veko, Veko ložiska vačkového hriadeľa, Teleso termostatu, Olejové vane, Veko prevodovky, Posuvná strecha, Dvere

Hustota

1,25 g/cm³

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

5 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Rýchlosť vytvrdnutia

3 mm/d

Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia

23°C a relatívna vlhkosť 50%

Tvrdosť Shore A

30

Pevnosť v ťahu min.

2,2 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa ASTM D-412

Max. pomerné predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

550 % / podľa DIN53504

Tepelná vodivosť λ

0,2 J/(m*s*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

ASTM D-2214/70

Koeficient tepelnej rozťažnosti

0,0002 1/K

Podmienka pre koeficient tepelnej rozťažnosti

ASTM EB-31

Elektrická odolnosť proti prierazu

16 kV/mm

Podmienka pre elektrickú odolnosť proti prierazu

ASTM D-149

Dielektrická konštanta

2,8

Podmienka pre dielektrickú konštantu

1MHz, ASTM D-150

Súčiniteľ strát

0,002

Podmienka pre súčiniteľ strát

1MHz, ASTM D-150

Špecifická vnútorná rezistivita

1000000000000000 Ohm/cm

Podmienka pre špecifickú vnútornú rezistivitu

podľa ASTM D-257

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástavec trysky Silikón Super RTV

TRYSKA PLASTOVA NA RTC SILIKON DOZU

x 3 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie