Sekundové lepidlo Klebfix GEL
Sekundové lepidlo Klebfix GEL
LEPIDLO GELOVE 20G
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlhotrvajúca aplikácia
Gélová konzistencia zabraňuje roztekaniu materiálu
Rýchloschnúce
Lepidlo má výnimočne rýchlu dobu schnutia
Na univerzálne použitie
Lepí hladké a absorbujúce povrchy
Čistá aplikácia
Rýchle a jednoduché otváranie uzáveru zjednodušuje prácu
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón
- Odporúča sa používať ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare.
- Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a alkalické povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.
- Vďaka vysokému tlaku pary a vlhkosti na okolitých povrchoch sa môžu v okolí bodu lepenia objaviť biele usadeniny (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Možno ich odstrániť pomocou napr. acetónu. Je však dôležité uistiť sa, že povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, sú taktiež odolné voči acetónu. Kvetovému efektu možno zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-v-1 | Klebfix 4 v 1 Nanesenie pomocou štetca | Klebfix GAN | Klebfix 2-zložkové | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tvrdé peny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprén | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrén | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikón | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrén | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Drevo a drevené materiály | Drevo (MDF, drevotrieska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminátových panelov (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekoratívne panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korok | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kameň a stavebné materiály | Betón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitúmenové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetický kameň (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Prírodný kameň (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kameň | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cementové drevovláknité dosky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Iné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Sklenené vlákno | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zrkadlo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Koža | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Olovo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nehrdzavejúca oceľ | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Meď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosadz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Oceľ/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinok | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plasty | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
1. S podkladovým náterom 0893 091 5 2. S aktivátorom 0893 301 20 |
Hodnoty pevnosti v ťahu v súlade s ASTM D412 | Hodnoty pevnosti v strihu v súlade s normou DIN 83283 | |
Hodnoty pevnosti v ťahu a strihu v súlade s normou ISO 4587 | ||
Materiál | Typický čas spájania | Typické hodnoty pevnosti v ťahu a strihu |
Oceľ | <10 minút | 15 – 25 N/mm² |
Hliník | <5 minút | 7 – 10 N/mm² |
Nitrilkaučuk | <1 minút | 5 – 10 N/mm² |
Polykarbonát | <5 minút | 5 – 10 N/mm² |
ABS | <5 minút | 6 – 10 N/mm² |
Materiál | Typický čas spájania | Typické hodnoty pevnosti v ťahu |
EPDM | <1 minúta | 2 – 6 N/mm² |
Neoprén | <1 minúta | 5 – 15 N/mm² |
Nitrilkaučuk | <1 minúta | 5 – 15 N/mm² |
Materiál | Typický čas spájania | Typické hodnoty pevnosti v strihu |
Oceľ (pieskovaná) | <10 minút | >15 N/mm² |
Hliník | <5 minút | >10 N/mm² |
Nitrilkaučuk | <1 minút | >10 N/mm² |
Polykarbonát | <5 minút | <6 N/mm² |
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Vďaka svojej gélovej konzistencii je kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo ideálne na aplikácie vykonávané nad hlavou a lepenie na vertikále povrchy. Klebfix GEL zaručuje stabilnú aplikáciu a zabraňuje roztekaniu lepidla. Sekundové lepidlo je vhodné na lepenie gumových profilov na drevené a plastové okná, montáž značiek, lepenie gumových tesnení, opravu poškodených hrán atď.
Substráty musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Na jeden z povrchov, ktoré chcete zlepiť, naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt.
Chemický základ | Etyl-2-kyanoakrylát monomér |
Farba | Transparentná |
Hustota | 1,06 g/cm³ |
Viskozita min./max. | 90000-130000 mPas |
Min./max. doba tvrdnutia / podmienky | 20-100 s / Podľa materiálu |
Min./max. pevnosť v ťahu / podmienky | 2-15 N/mm² / podľa DIN 53288 |
Pevnosť v ťahu min./max. | 2-15 N/mm² |
Pevnosť v šmyku min. | 5 N/mm² |
Veľkosť zlepeného miesta (škáry) max. | 0,25 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do +85 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 20 °C |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu |
Obsah | 18.5 ml |
Hmotnosť obsahu | 20 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!