Prostriedok na ošetrovanie kabíny
Prostriedok na ošetrovanie kabíny
OSETROVAC INTERIEROV 500ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zárukou optimálneho ošetrenia sú vysokokvalitné karnaubové vosky spolu s olejom z jojoby.
- Oživuje farby a plastom dodáva hodvábne matný lesk
- Plasty si zachovajú svoju pružnosť. Odstraňuje škrípanie a pískanie
- Dobre udržiavaný vzhľad, vyzerá ako nový (vzhľad nového vozidla)
Šetrný voči materiálom
Nepôsobí na určené miesta prasknutia krytu airbagu.
Zabezpečuje trvanlivú ochranu proti vplyvom prostredia
- Chráni pred starnutím a krehnutím materiálov
- Nespôsobuje blednutie farieb kabíny
Antistatický
Šetrí neustále utieranie prachu
Neobsahuje fosfáty ani organické rozpúšťadlá.
Rýchle odlučovanie v odpadových vodách podľa testu B 5105 nemeckej ekologickej normy.
Biologická odbúrateľnosť> 95 %
Neobsahuje AOX ani silikón
Neobsahuje fosfáty ani organické rozpúšťadlá, absorbovateľné organicky viazané halogény, silikón, biologicky rozložiteľný >> 95 %, hodnota pH: cca 5,5
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Odporúča sa vopred vyčistiť plochy prostriedkom Active Clean. Prostriedok na ošetrovanie kabíny nastriekajte na čistú a suchú utierku a poutierajte ňou ošetrované časti. Chráňte pred mrazom.
Chemický základ | Vosková emulzia, na báze vody |
Zápach/vôňa | Ovocný |
Farba | Béžová |
Hodnota pH | 5,7 |
Hustota | 0,992 g/cm³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |
Obal | Striekacia fľaša |
Obsah | 500 ml |