Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelový čistiaci prostriedok Liquid Green

Univerzálny čistič, Liquid Green
CISTIC VIACUCELOVY LIQUID GREEN 500ML

Obj. č. 0893474
EAN 4045989907380

Cena za zvolené balenie
Viacúčelový čistiaci prostriedok Liquid Green

Obj. č. 0893474

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Silný viacúčelový čistič s vynikajúcou schopnosťou rozpúšťať mastnotu a živice

Mimoriadny čistiaci účinok vďaka inovatívnej kombinácii aktívnych látok


  • Dôkladne a spoľahlivo odstraňuje mastnotu, živicu a iné nečistoty

  • Dlhá životnosť

  • Úspora času


Vhodný na univerzálne použitie


  • Jeden výrobok pre široké spektrum aplikácií

  • Šetrí priestor v dielni a peniaze


Šetrný k materiálom


Nepoškodzuje lakované, chrómované, plastové, gumené ani kovové povrchy.



Neobsahuje fosfáty ani organické rozpúšťadlá


  • Každodenné používanie znižuje možné riziká

  • Znižuje znečistenie životného prostredia

  • V súlade s miestnymi predpismi o odpadových vodách

  • Podľa nemeckých predpisov o nebezpečných látkach nie je označený ako nebezpečný

  • Jednoduché používanie


Biologicky odbúrateľný v súlade s pravidlami OECD302 B



Neobsahuje silikón ani absorbovateľné organicky viazané halogény

Upozornenie

Nepoužívajte na horúcich povrchoch ani na priamom slnečnom svetle. Prostriedok nie je vhodný na polykarbonátové sklá. Nenechajte zaschnúť. Chráňte pred mrazom.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na čistenie kovových povrchov, strojových a montážnych dielov, motorov, motorových priestorov, vozidiel, striech kabrioletov a dielenských zariadení.

Pokyny

Nastriekajte na povrch nezriedený, nechajte krátko pôsobiť a odstráňte nečistotu kefou. Potom dôkladne opláchnite vodou. V prípade potreby postup zopakujte. V prípade ľahkého znečistenia sa môže zriediť až do pomeru 1:10 pri použití vysokotlakového čističa.

Obsah

500 ml

Obal

Ručný rozprašovač

Chemický základ

Aniónové tenzidy

Zápach/vôňa

Parfumovaný

Farba

Neónová zelená

Hodnota pH

8,3

Hustota

1,011 g/cm³

Podmienka pre hodnotu pH

pri teplote 20°C

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Hmotnosť obsahu

506 g

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Biologická odbúrateľnosť

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie