Tesniaca hmota so strednou pevnosťou pre potrubia a závity
Tesniaca hmota na potrubia a závity, stred. pev.
HMOTA NA UTESNOVANIE RUR



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okamžitá tesnosť
Pevne dotiahnuté spoje je možné okamžite zaťažiť až do tlaku cca 5 barov, po konečnom vytvrdnutí až do hraničného pretlaku potrubia
Vysoká odolnosť voči médiám
Neutrálna v spojení s väčšinou priemyselných kvapalín a plynov
Tesniaca hmota nevyteká zo závitu
Rýchla a bezpečná montáž
Jednoduché odstránenie
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón.
Systém DOS:
- Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu
Jedna ruka zostáva vždy voľná.
- Plynulo nastaviteľný dávkovací systém
Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii a udržala sa minimálna spotreba a náklady.
- Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle
Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku
Certifikovaná kvalita
- Certifikát DVGW (reg. č. NG-5146BM0336+0037), testované podľa normy DIN EN 751-1
- Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61
- Vďaka silnému zrýchľujúcemu efektu medi a medených zliatin môže tesniaca hmota začať tvrdnúť už počas postupu tesnenia. Môže to spôsobiť vznik mikrotrhlín, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť výskyt netesností. Preto dôrazne odporúčame vykonať predbežné testy na zaistenie postupu, ak sa hydraulické tesnenie používa v spojoch obsahujúcich meď, ktorá bude v dlhodobom kontakte s vodou s teplotou > 40 °C. Za posúdenie vhodnosti produktu pre konkrétnu aplikáciu a postup adhézie zodpovedá používateľ.
- Nasledujúce plasty môžu byť ovplyvnené dlhodobým vystavením tekutému produktu: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natierané povrchy.
- Produkt nie je schválený pre domové plynové inštalácie v Nemecku v súlade s normou DVGW TRGI 2008.


Opis | Plyn | Voda do +40 °C | Voda od +40 °C do +65 °C | Voda nad +65 °C |
Meď | ⎷ | ⎷ | pozri poznámky | pozri poznámky |
Mosadz | ⎷ | ⎷ | pozri poznámky | pozri poznámky |
Čistá oceľ* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*tiež žiarovo pozinkované potrubia so závitom ⎷ = vhodné |
Certifikovaná kvalita
- Certifikát DVGW (reg. č. NG-5146BM0336+0037), testované podľa normy DIN EN 751-1
- Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Utesňuje kovové potrubné spoje v súlade s normou ISO 7.1 (kužeľové/valcové závity) do R3".
Ideálna na tesnenie armatúr alebo ventilov, závitových spojov v kovových vodovodných potrubiach (ako aj úžitkovej vody vo vykurovacích alebo chladiacich okruhoch, kropiacich systémoch atď.).
Môže sa taktiež používať na utesnenie benzínových, naftových a pneumatických vedení. Tento produkt je taktiež vhodný na utesňovanie tlakových redukčných ventilov alebo odlučovačov oleja v systémoch na prívod stlačeného vzduchu.
Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Závity musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Hmotnosť obsahu | 50 g |
Chemický základ | Ester kyseliny dimetakrylovej |
Podmienka pre vytvrdnutie/vyzretia | Vylúčenie kyslíka a kontaktu s kovom (meď alebo železité ióny) |
Farba | Žltá fluorescenčná |
Hustota / podmienky | 1,05 g/cm³ / podľa DINENISO2811-1 |
Min./max. viskozita 1 / podmienky 1 | 55000-80000 mPas / pri teplote 25°C, Brookfield RVT, vreteno 6/2,5ot./min. |
Min./max. viskozita 2 / podmienky 2 | 18000-30000 mPas / pri teplote 25 °C, Brookfield RVT, vreteno 6/20 ot./min. |
Schopnosť plniť medzery max. | 0,50 mm |
Vhodné pre | Priemer závitu max. R3palca (M80) |
Pevnosť na dotyk min./max. | 15-30 min |
Funkčná pevnosť min./max. | 1-3 h |
Konečná pevnosť max. | 6 h |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -55 do 150 °C |
Bod vzplanutia min. | 100 °C |
Moment odtrhnutia z pokoja min./max. | 15-25 Nm |
Podmienka pre moment odtrhnutia z pokoja | DIN EN 15865 |
Moment pretočenia min. | 2 Nm |
Podmienka pre moment pretočenia | DIN EN 15865 |
Min./max. pevnosť v strihu / podmienky | 10-20 N/mm² / v súlade s normou ISO 10123 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / Izbová teplota |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje rozpúšťadlá. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!