Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Medená pasta CU 800

Medená pasta CU 800
PASTA MEDENA TUBA

Obj. č. 08938001
EAN 4045989561896

Cena za zvolené balenie
Medená pasta CU 800

Obj. č. 08938001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokoadhézna mazacia a separačná medená pasta s protikorozívnym účinkom, ktorá je mimoriadne odolná voči vysokým teplotám a vysokým tlakom

Veľmi vysoká odolnosť


  • Môže sa používať pri teplotách od –20 °C do +1 200 °C na suché mazanie

  • Odolný voči vode, zriedeným alkalickým látkam a kyselinám


Veľmi dobrý a dlhotrvajúci účinok mazania


Poskytuje dlhodobú ochranu pred zapečením a zadretím, zvarovaním za studena, opotrebovaním, koróziou a trecou koróziou.



Neobsahuje silikóny ani AOX

Upozornenie

Neaplikujte na kotúče bŕzd ani na brzdové obloženie. Neobsahuje silikóny ani AOX

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Toto mazivo s vysokou odolnosťou voči teplotám je vhodné na mazanie zadných častí obloženia kotúčových bŕzd (zabraňuje škrípaniu), skrutkových spojov (skrutky výfukového potrubia, závity zapaľovacích sviečok atď.), ložísk, otočných bodov, kĺbov, klzných povrchov atď. Zabraňuje zapečeniu tuhých tesnení a je taktiež vhodné na ochranu kontaktov na dýzach oblúkových zváracích pištolí s ochranným plynom, na akumulátoroch a póloch akumulátorov.

Pokyny

Časti, na ktoré sa má naniesť, očistite čističom bŕzd, obj. č. 0890 108 7. Časti musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich mastnota. Na ošetrovaný povrchy aplikujte tenkú a rovnomernú vrstvu prípravku CU 800.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie