Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mazivo Lubesnake® pre úžitkové vozidlá, 5. koleso

Mazivo pre úžitkové vozidlá, 5 koleso, Lubesnake
HAD MAZACI-LUBE SNAKE

Obj. č. 0893870210

EAN 4065746437684

Cena za zvolené balenie
Mazivo Lubesnake® pre úžitkové vozidlá, 5. koleso

Obj. č. 0893870210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne mazivo na spojky piateho kolesa
  • Lubesnake® je špeciálne mazivo na čistenie a jednoduché mazanie spojok piateho kolesa.

  • Chráni a minimalizuje opotrebovanie spojky piateho kolesa a pomáha zvýšiť bezpečnosť.

  • Nehody nákladných vozidiel sú často spôsobené nedostatkom maziva na spojke piateho kolesa, a preto sa odporúča mazať spojku každých 5 000 km.


Čistý, jednoduchý a výrazne časovo úspornejší spôsob mazania


  • Nepotrebujete žiadne ďalšie nástroje, ako je kefka alebo mazací lis. Pri aplikácii taktiež nemusíte zápasiť s mastnými alebo zapáchajúcimi nádobami ani so špinavými rukavicami alebo oblečením.

  • Úspora času 10 - 12 minút na jedno mazanie


Nadmerné namazanie nie je možné

Upozornenie

Trvácny poťah na mazive je biologicky odbúrateľný a šetrný voči životnému prostrediu.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na mazanie spojok piateho kolesa

Pokyny

Jedna mazacia hadička na jeden postup mazania


  • Otvorte vonkajší obal a zasuňte mazaciu hadičku do mazacej drážky na spojke piateho kolesa.

  • Pripojte príves. Pred zdvihnutím vozidla sa posuňte čo najbližšie k hlavnému čapu. Zabránite tak posúvaniu maziva Lubesnake.

Hmotnosť obsahu

330 g

Priemer

15 mm

Základ mydla

Anorganický

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 200 °C

Farba

Čierna

Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky

2000 mm²/s / pri 40°C

Zaťaženie pri zváraní VKA

5400 N

Skladovateľnosť od dátumu výroby

120 Mesiac

Základný olej

Minerálny olej

Vodovzdornosť / podmienky

Bude odpudzovať vodu, nebude sa miešať / V súlade s normou ASTM 1264, vodná erózia < 1 %

Systém mazania

Tuk

Zápach/vôňa

Uhľovodík

Hustota

1 g/ml

Podmienka pre hustotu

pri 15°C

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 40°C

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

200 °C

Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii

Vnútorné uloženie

Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA

DIN51350-4, test VKA

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Nie

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

S obsahom chlóru

Nie

Odolnosť proti

Voda

Dĺžka

140 cm

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s&nbsp;vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a&nbsp;pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie