Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelový tuk II

Viacúčelový mazací tuk II
VAZELINA UNIVERZALNA II 400G

Obj. č. 08938711
EAN 4056807776613

Cena za zvolené balenie
Viacúčelový tuk II

Obj. č. 08938711

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Grafitový mazací tuk na báze lítiového mydla s odolnosťou voči vysokým tlakom, s aditívami EP
  • Odolný voči vysokým tlakom vďaka aditívam EP

  • Výnimočné vlastnosti pri núdzovom chode vďaka obsahu grafitu

  • Dobré utesnenie a ochrana proti korózii

  • Vynikajúca odolnosť voči prachu, nečistotám a vode
Upozornenie

Mazacie tuky sa dodávajú v plastových kartušiach! Plastové kartuše zlepšujú skladovanie (zabraňujú vytekaniu mazacieho tuku pri vysokých teplotách). Kartuše skladujte vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom mieste! Musia sa dodržiavať prevádzkové pokyny výrobcov vozidla, strojového zariadenia a zostavy!

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Grafitový mazací tuk na báze lítiového mydla s odolnosťou voči vysokým tlakom s aditívami EP na stredné a náročné zaťaženia.

Pokyny

Pomocou páky vyberte hlavicu, potom posuňte čap a pružinu a vložte kartušu. Naskrutkujte hlavicu a uvoľnite posúvací čap. Ručný mazací lis je pripravený na použitie.

Hmotnosť obsahu

400 g

Obal

Kartuša

Základ mydla

Lítium 12 hydroxystearan

Kód maziva

KPF2K-30

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 130 °C

Farba

Sivá, Čierna

Trieda NLGI / podmienky

2 / DIN51818

Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky

110 mm²/s / pri 40°C

Min. bod odkvapnutia / podmienky

180 °C / podľa DIN ISO 2176

Min./max. penetrácia po preniknutí / podmienky

265 × 0,1 mm-295 × 0,1 mm / podľa DIN ISO 2137

Doba trvania/úroveň ochrany proti korózii

Stupeň korózie 0

Zaťaženie pri zváraní VKA

2400 N

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Základný olej

Minerálny olej

Vodovzdornosť / podmienky

1 – 90 / podľa DIN51807-1

Systém mazania

Tuk

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hustota

0.871 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 40°C

Podmienka pre bod odkvapnutia

podľa DIN ISO 2176

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

130 °C

Podmienka pre penetráciu po preniknutí

podľa DIN ISO 2137

Podmienka pre triedu NLGI

DIN51818

Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii

DIN51802, Test SKF Emcor

Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA

DIN51350-4, test VKA

Neobsahuje živicu

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ručný pákový mazací lis Pre 400 g kartuše

MAZNICKA RUCNA 75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) alebo na 500 cm³ voľného maziva
x 1 ks
Dvojpáková pištoľ na mazivo

LIS MAZACI OBOJRUCNY

Dvojpáková pištoľ s krátkym zdvihom na mazivo s kapacitou na 500 g závitové kartuše na jednoduché a čisté mazanie strojov.
x 1 ks
Jednoručný mazací lis S variabilným nastavením tlaku priamo na rukoväti

SNGLHNDGRSEGUN-CART-400G

x 1 ks
Jednoručný mazací lis S variabilným nastavením tlaku priamo na rukoväti

PISTOL JEDNORUCNA MAZACIA S NAST. TLAKU.

x 1 ks
Kovový prívodný diel Pre ručný pákový mazací lis

RURKA KOVOVA K MAZNICKE

x 1 ks
Vystužená gumená hadica Pre jednoručný a dvojručný mazací lis a pákový mazací lis

HADICKA GUMENA K MAZNICKE

x 1 ks
Skľučovadlo Pre ručné mazacie lisy

KONCOVKA NAHRADNA K MAZNICKE

x 1 ks
Spojka na mazivo Easylock

KONCOVKA NA MAZANIE EASYLOCK

Hydraulický bezpečnostný nástavec pre všetky mazacie práce a úlohy údržby pri konštrukcii vozidiel, poľnohospodárstve, stavebníctve a priemysle.
x 1 ks
Komb. plniace zariadenie

PRISTROJ MAZACI

Plniace zariadenie pre profesionálov, úsporná a čistá aplikácia mazív
x 1 ks
Ručný mazací lis Lube-Shuttle®

MAZNICA RUCNA

Systém na mazacie tuky v 400 g systémových kartušiach
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie