Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelový mazací tuk, stavebný a poľnohospodársky priemysel

Viacúčelový mazací tuk, stavebné stroje
TP/AGRI VAZELINA 400G

Obj. č. 08938741
EAN 4046777924299

Cena za zvolené balenie
Viacúčelový mazací tuk, stavebný a poľnohospodársky priemysel

Obj. č. 08938741

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mazací tuk EP-2 na báze lítia/vápnika
  • Odolný voči vysokému tlaku vďaka prísade EP

  • Vysoká pevnosť v strihu

  • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom

  • Vysoká odolnosť voči vode a pare
Upozornenie

Mazacie tuky sa dodávajú v plastových kartušiach. Plastové kartuše zlepšujú skladovanie (zabraňujú vytekaniu mazacieho tuku pri vysokých teplotách). Kartuše skladujte vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom mieste! Musia sa dodržiavať prevádzkové pokyny výrobcov vozidla, strojového zariadenia a zostavy!

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný predovšetkým na vysoko zaťažované zariadenia a stroje, ako sú napr. stavebné a poľnohospodárske stroje. Prevádzková oblasť pokrýva široký rozsah aplikácií, ako sú napr. vysoko zaťažované valivé ložiská a guľôčkové ložiská, pracovné valivé ložiská a podporné valivé ložiská, horúce a studené šmykové systémy, valivé ložiská a klzné ložiská atď. Ideálny na použitie aj vo veľmi náročných podmienkach, ako je napr. vlhké, parné, zaprášené a znečistené prostredie a taktiež pri extrémnych poveternostných podmienkach.

Hmotnosť obsahu

400 g

Obal

Kartuša

Základ mydla

Lítium/vápnik

Kód maziva

KP2K-30

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 120 °C

Farba

Modrá

Trieda NLGI / podmienky

2 / DIN51818

Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky

300 mm²/s / pri 40°C

Min./max. penetrácia po preniknutí / podmienky

265 × 0,1 mm-295 × 0,1 mm / podľa DIN ISO 2137

Doba trvania/úroveň ochrany proti korózii

Stupeň korózie 0-0

Zaťaženie pri zváraní VKA

3400 N

Skladovateľnosť od dátumu výroby

48 Mesiac

Základný olej

Minerálny olej

Vodovzdornosť / podmienky

1 – 90 / podľa DIN51807-1

Systém mazania

Tuk

Zápach/vôňa

Typické pre produkt

Hustota

910 kg/m³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 40°C

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

120 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

130 °C

Podmienka pre penetráciu po preniknutí

podľa DIN ISO 2137

Podmienka pre triedu NLGI

DIN51818

Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii

V závislosti od použitia

Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA

DIN51350-4, test VKA

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ručný pákový mazací lis Pre 400 g kartuše

MAZNICKA RUCNA 75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) alebo na 500 cm³ voľného maziva
x 1 ks
Dvojpáková pištoľ na mazivo

LIS MAZACI OBOJRUCNY

Dvojpáková pištoľ s krátkym zdvihom na mazivo s kapacitou na 500 g závitové kartuše na jednoduché a čisté mazanie strojov.
x 1 ks
Jednoručný mazací lis S variabilným nastavením tlaku priamo na rukoväti

SNGLHNDGRSEGUN-CART-400G

x 1 ks
Jednoručný mazací lis S variabilným nastavením tlaku priamo na rukoväti

PISTOL JEDNORUCNA MAZACIA S NAST. TLAKU.

x 1 ks
Kovový prívodný diel Pre ručný pákový mazací lis

RURKA KOVOVA K MAZNICKE

x 1 ks
Vystužená gumená hadica Pre jednoručný a dvojručný mazací lis a pákový mazací lis

HADICKA GUMENA K MAZNICKE

x 1 ks
Skľučovadlo Pre ručné mazacie lisy

KONCOVKA NAHRADNA K MAZNICKE

x 1 ks
Spojka na mazivo Easylock

KONCOVKA NA MAZANIE EASYLOCK

Hydraulický bezpečnostný nástavec pre všetky mazacie práce a úlohy údržby pri konštrukcii vozidiel, poľnohospodárstve, stavebníctve a priemysle.
x 1 ks
Komb. plniace zariadenie

PRISTROJ MAZACI

Plniace zariadenie pre profesionálov, úsporná a čistá aplikácia mazív
x 1 ks
Ručný mazací lis Lube-Shuttle®

MAZNICA RUCNA

Systém na mazacie tuky v 400 g systémových kartušiach
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie