Tvárový štít Ultimate
Tvárový štít Ultimate
ŠTÍT TVÁROVÝ ULTIMATE
Obj. č.
0899101205
EAN 4062856363773
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá ochrana pri brúsení a obrábaní materiálov, ako aj pred kvapkajúcimi alebo špliechajúcimi kvapalinami a roztavenými kovmi
- Maximálna ochrana s optimálnym pohodlím
- Špeciálna geometria poskytuje zvýšenú ochranu hornej časti hlavy a brady
- Veľký odolný polykarbonátový štít so širokým zorným poľom
- Všetky súčasti, ktoré prichádzajú do styku s hlavou, sú mäkké
- Rýchla a jednoduchá výmena skla
- Viacnásobne nastaviteľný sklon štítu
- Náhlavný kríž si možno individuálne prispôsobiť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PA – polyamid |
Mechanická pevnosť | B (120m/s) |
Normy | EN 166, EN 175 |
Kategória ochrany | 2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 305,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!