Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare Cetus®X-treme

Ochranné okuliare Cetus X-treme
OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ŠEDÉ
CETUS

Obj. č. 0899102381
EAN 4056807478920

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

Obj. č. 0899102381

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom

Optimálne zakrytie očí


Mäkká časť je priamo spojená so šošovkou.



Špeciálna technológia skiel s povrchovou vrstvou vysokej kvality


  • Neskreslený výhľad

  • Povrchová vrstva skiel mimoriadne odolná voči poškriabaniu a trvalá povrchová úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane


Vysoká úroveň pohodlia a bezpečné nosenie


Pružný dvojzložkový nosový mostík

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Sivá

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 172

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

5-2,5 W 1 FTKN

Peso del producto (por artículo)

36.000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie