Ochranné okuliare Arrakis
Ochranné okuliare ARRAKIS
OKULIARE OCHRANNÉ-TMAVÉ
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalá ochrana v športovom prevedení a vhodná pre rôzne tvary hlavy
Optimálna priehľadnosť s optimálnym prispôsobením sa tvári
Veľké zorné pole
Individuálne nastavenie a optimálne zakrytie oblasti očí
Variabilný sklon ramienok
Pevné uchytenie, vďaka ktorému vás okuliare netlačia
Mäkké, protišmykové koncovky ramienok
Vysokokvalitné polykarbonátové sklo
- Vnútorná a vonkajšia strana s ochranou proti zahmlievaniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Sivá |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 99,9 % |
Norma EN | 166, 172 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 5-2,5 W 1 FTKN |
Peso del producto (por artículo) | 22.000 g |