Ochranná rukavica TIGERFLEX® Double
Nitrilové ochranné rukavice Tigerflex Double
RUKAVICE OCHRANNE (TIGERFLEX-DB)-VEL.10
TIGERFLEX




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálne pohodlie pri nosení
- Mäkký materiál šetrný k pokožke, bezšvové prevedenie, pletená tkanina príjemná na dotyk
- Priedušné rukavice s nitrilovou penou a dodatočnou nitrilovou časťou „Tiger“ v oblasti úchopu na oboch stranách
- Špeciálne miesta ohybu pre maximálny pohyb prstov
- Elastická manžeta
Vysoká úroveň ochrany a mechanickej odolnosti
Celopovrchová vrstva zvyšuje odolnosť voči prachu a hydrofóbne vlastnosti
Cenovo efektívne a šetrné voči životnému prostrediu
Rukavicu možno nosiť na oboch rukách, čo predlžuje jej životnosť
EN 388:2016, EN 420
Ľahké až stredne náročné práce, ktoré vyžadujú dobré uchopenie a vysokú úroveň flexibility. Ideálne vhodné na montáž, práce v dielni, práce mechanikov a karosárske práce. Optimálne pre špedičné, prepravné a skladové činnosti.
Veľkosť | 10 |
Farba | Grafitová čierna |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena so vzorom TIGERFLEX® |
Normy | EN 388:2016, EN 420 |
Kategória ochrany | 2 |
Hárky údajov(X)