Zimné rukavice Comfort
Zimné rukavice, Comfort
RUKAVICE ZIMNE COMFORT VELKOST 10


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Akrylové/čisté vlnené vlákno pre maximálne pohodlie
- Otvorené chrbty pre vynikajúcu priedušnosť
- Vysokokvalitná povrchová vrstva z prírodného latexu
- Jemná povrchová textúra na vynikajúce uchopenie za mokra aj za sucha
- Na prácu vonku pri nízkych teplotách
- Stavebný priemysel
- Stavba ciest
- Dodávateľské spoločnosti a odvoz odpadu
- Práce v chladiarenských a bežných skladoch
Veľkosť | 10 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Polyamid/akrylová vlna |
Materiál vonkajšej vrstvy | Prírodný kaučuk so zdrsneným povrchom |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Farba | Oranžová |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!