Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrece na azbestové dosky

Vrece na azbest
VRECE NA NEBEZPECNY ODPAD-320X125X30CM

Obj. č. 0899801003
EAN 4053479268361
Cena za zvolené balenie
Vrece na azbestové dosky

Obj. č. 0899801003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S lemovacími a upevňovacími popruhmi
  • So štyrmi zdvíhacími okami (dĺžka: 25 cm)

  • Zaťaženie (SWL): 1 500 kg

  • Bezpečnostný koeficient (SF): 5:1

  • Hrúbka tkaniny: 120 + 20 g/m²

  • S označením Azbest
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na likvidáciu celých azbestových dosiek.

Dĺžka

320 cm

Šírka

125 cm

Výška

30 cm

Materiál

Polypropylénový materiál

Verzia

Spovrchovou úpravou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie