Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Big Bag, minerálna vlna S obrubovými a upevňovacími popruhmi

Veľké vrece, minerálna vlna
BIG BAG 90X90X120

Obj. č. 0899801004
EAN 4053479268453

Cena za zvolené balenie
Big Bag, minerálna vlna S obrubovými a upevňovacími popruhmi

Obj. č. 0899801004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With mineral wool labelling in accordance with TRGS 521
  • So štyrmi zdvíhacími okami (dĺžka: 25 cm)

  • Zaťaženie (SWL): 500 kg

  • Bezpečnostný koeficient (SF): 5:1

  • Hrúbka tkaniny: 100 + 20 g/m²

  • S označením Minerálna vlna
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na likvidáciu minerálnej vlny.

Dĺžka

90 cm

Šírka

90 cm

Výška

120 cm

Obsah

0.89 m³

Materiál

Polypropylénový materiál

Verzia

Spovrchovou úpravou

Nosnosť

500 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie