Čistiaca utierka Tex-Polish
Leštiaca utierka TEX POLISH
HANDRICKA CISTIACA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jemná štruktúra s otvormi
Na dokonalé výsledky pri leštení
Odolná a robustná
- Výnimočné absorpčné vlastnosti
- Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu, vode a opotrebovaniu
- Možno opláchnuť a vyžmýkať
- Odolná voči rozpúšťadlám
Bez použitia chemických látok a syntetických vláken
- 100 % viskózny hodváb
- Hydraulicky splietaná
- Neobsahuje silikón
- Vhodné na manipuláciu s potravinami
Vďaka špeciálnemu systému skladania možno utierky vyberať po jednom
Ako škatuľka na stole
Vyberanie zhora – ideálne na cestovanie alebo používanie priamo na pracovisku
Vrátane nástennej montážnej konzoly na upevnenie na stenu
Na vyberanie utierok zospodu – uloženie zabraňujúce kontaktu s prachom a postriekaniu
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ľahká textilná univerzálna utierka na suché a mokré utieranie s vynikajúcimi leštiacimi vlastnosťami na všetkých citlivých povrchoch, ako aj na úpravu povrchov pred náterom a po nátere.
V boxe na stole, z ktorého sa utierky vyberajú zvrchu.
Ideálne na mobilné používanie alebo priamo v dielni.
S konzolou na stenu ako box namontovaný na stene, z ktorého sa utierky vyberajú zospodu
Utierky sú uložené a chránené pred prachom a striekajúcou vodou.
Obal | Jednorazový dávkovač |
Verzia | Skladanie vrstiev |
Počet utierok | 150 KS |
DĺžkaxŠírka | 40 x 38 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 40 g |
Farba | Biela |
Odolnosť proti roztrhnutiu priečne min. | 40 N/cm |
Podmienka pre odolnosť proti roztrhnutiu | ISO9073-3 |
Absorpcia vody (%) | 800 Vol-% |