Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/tWpjNSsc6ZU

Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM - 1
Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM - 2
Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM - 3
Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM - 4
Utierka z mikrovlákna Duo - UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM - 5

Utierka z mikrovlákna Duo

Mikroaktívna utierka Duo
UTIERKA-(PROFI-DUO)-BLAU-40X40CM

Obj. č. 0899900138
EAN 4049557403090

Cena za zvolené balenie
Utierka z mikrovlákna Duo

Obj. č. 0899900138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jedna strana na čistenie a jedna strana na leštenie

Dve rôzne strany


  • Strana s krátkymi vlasmi na čistenie všetkých povrchov

  • Strana s dlhými vlasmi na nasávanie vody a leštenie


Bez obšívky


  • Neškriabe náter

  • Optimálne leštenie do vysokého lesku


Vysoká absorpcia nečistôt


  • Optimálny čistiaci účinok

  • Odstraňovanie mastných usadenín


Na univerzálne použitie


  • Za sucha

Viaže prach statickým nábojom


  • Za mokra

Odstraňovanie hrubej a mastnej špiny


  • Neuvoľňuje takmer žiadne vlákna


Môže sa umývať vodou teplou až 60°C


  • Neperte s avivážnym prostriedkom

  • Po použití vysušte na vzduchu
Upozornenie

Možno prať pri teplotách do 60 °C (nepoužívajte aviváž)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Utierka z mikrovlákna s dvomi rôznymi stranami na bezchybnú prácu a univerzálne použitie. Dvojstranná utierka na všestranné využitie má dve rôzne strany, aby bola vhodná pre čo najväčší počet aplikácií: strana s dlhými vláknami je vhodná najmä na zachytávanie častíc, ako sú zvyšky leštidla, a nečistôt, napríklad prachu atď. Táto strana je zároveň jemná hlavne voči náterom, pretože všetky častice nečistôt sa môžu zachytiť hlbšie vo vláknach a zníži sa riziko mikroskopických škrabancov. Strana s dlhými vláknami je ideálne vhodná aj na čistenie v priestore kabíny, pretože môže jednoducho dosiahnuť na ovládacie prvky, ako je navigačné zariadenie alebo ventilátory, bez toho, aby na tlačidlách zanechala zaprášené okraje. Hladká strana utierky je ideálne vhodná na utieranie povrchov. Môžete ju použiť na kontrolu povrchového náteru a potom náter utrieť ako posledný krok na dosiahnutie vysokého lesku. Táto strana je okrem toho vhodná na bežné čistenie interiéru: môžete ju použiť na čistenie prístrojového panela alebo poťahov sedadiel. Navlhčenú utierku používajte aj na odstránenie nečistôt z poťahov sedadiel (tkanivových aj kožených). Mikroaktívna utierka Pro Duo sa môže používať suchá, vlhká aj mokrá. Utierka sa preto môže používať na čistenie plastov, leštenie, čistenie diskov a údržbu kabíny. Okrem toho sa utierkou môžu čistiť a leštiť natreté povrchy bez vytvárania hologramov.

Materiál

30% polyamid, 70% polyester

DĺžkaxŠírka

40 x 40 cm

Farba

Modrá

Dĺžka

40 cm

Šírka

40 cm

Plošná hmotnosť na m²

360 g

Hmotnosť výrobku (na kus)

80,000 g

Trhacia sila

120 N

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie