Utierka Clean & Polish z mikrovlákna
Mikroaktívna utierka Clean&Polish
MIKRO-UTIERKA-SPECIAL-BLACK-400X400MM







Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
2-zložkové vlákno zabezpečuje optimálne čistenie a leštenie všetkých hladkých povrchov – o 40 % menej námahy
- Výsledok bez šmúh
- Odolná a robustná
- Tkanina odolná proti roztrhnutiu, odolná proti ťahu
- Neuvoľňuje vlákna
- Odolnosť voči rozpúšťadlám
Utierka, ktorá sa používa na hrubé znečistenie, ako sú oleje a mazivá, sa môže prať v práčke až do 60 °C so štandardnými pracími prostriedkami. Utierka sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke.
Hárky údajov(X)
Ideálna na čistenie a leštenie hladkých povrchov, ako je sklo, chróm, nátery, nehrdzavejúca oceľ, akryl, plast, hliník a keramika.
Extrémne jemné dvojzložkové vlákno sa rozdeľuje na viacero vlákien a pomocou high-tech procesu sa konsoliduje do supertextílie. Vlákna s ostrými hranami uvoľňujú nečistoty z povrchu a zabezpečujú účinné čistenie.
Pred použitím sa utierka musí dôkladne opláchnuť čistou vodou a vyžmýkať. Povrch sa potom môže čistiť namokro alebo nasucho a vyleštiť.
Materiál | 30% polyamid, 70% polyester |
DĺžkaxŠírka | 40 x 40 cm |
Farba | Antracitová |
Dĺžka | 40 cm |
Šírka | 40 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 170 g |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 29,600 g |
Odolnosť proti | Rozpúšťadlo |