Plastová univerzálna kotva ZEBRA Shark® s golierom
Univ. plast. kotva Shark s golierom
ROZPERKA PLASTOVA S GOLIEROM
ZEBRA-SHARK
Obj. č.
090601272
EAN 4024835462419
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna kotva na upínanie do takmer všetkých stavebných materiálov (nízky rozsah zaťaženia)
- Plne odolná voči hnitiu, poveternostným vplyvom a starnutiu
- Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C
- Farba: Perleťovo biela
- Predlisovaný závit znamená nízky doťahovací moment pri zavádzaní skrutky WÜPOFAST
- Pozdĺžne zaisťovacie okraje zabraňujú otáčaniu
- Možno použiť skrutku s jedným priemerom bez ohľadu na aplikáciu
- Rozširujúce sa segmenty sa vzájomne zauzľujú alebo sa vyklápajú na zabezpečenie núteného zaistenia v perforovanej tehle/dutých stenách
- Predlisovaný závit v hlave
- Trojsmerné rozdelenie na ukotvenie prostredníctvom núteného zaistenia alebo trecieho zaistenia
- Krídla fungujú ako prvky na zabránenie otáčaniu v plných alebo dutých tehlách
- Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39769.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39725.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/149135.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/141493.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39807.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/149136.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/141494.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/39623.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/149137.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/141495.jpg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa používať s maximálnym priemerom skrutiek v plných a dutých tehlách na zaistenie dobrého ukotvenia
- Do sadrokartónových panelov, lepenky, drevených panelov a pod.
- Na použitie so skrutkami bez hlavy, háčikmi, závesnými skrutkami, skrutkami WÜPOFAST, skrutkami ECOFAST, skrutkami do dreva (napr. ASSY-D)
Priemer hmoždinky | 12 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Perlová biela |
Dĺžka hmoždinky (l) | 72 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 80 mm |
Hĺbka osadenia (h s) | 70 mm |
Požadovaný priemer skrutky min./max. | 8-10 mm |
Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka | Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky |
Technické údaje | ||||||||||
Priemer kotvy [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Odporúčané zaťaženia2) | Betón ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Plné tehly ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Vertikálne perforovaná tehla ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Duté vápenno-pieskové tehly ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Pórobetón PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Sadrokartónová doska, d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Sadrokartónová doska, d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Pemza | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) Priemer 7 mm bez predformovaného závitu. 2) Tieto hodnoty sa vzťahujú na prípady, keď sa používajú skrutky do dreva s najväčším priemerom skrutky. 3) Na vyvŕtanie otvoru je potrebné použiť rotačnú vŕtačku (bez príklepu). |
Charakteristické hodnoty | |||||||||
Priemer skrutky | dscr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Priemer skrutky pre doskové stavebné materiály | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Dĺžka skrutky | = dĺžka kotvy + hrúbka upevňovaného materiálu + priemer skrutky + hrúbka omietky/izolácie | ||||||||
Men. priemer vrtáka | ddrl. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hĺbka vŕtaného otvoru | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Hĺbka osadenia | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Priemer otvoru v komponente | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!