Systém rozpernej inštalácie AMO®-Therm
Adaptér so závit. spojom, pozink. oceľ, AMO-Therm
KOTVA AMOTHERM 8.8 M12/M16X320
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a ľahká inštalácia
Prvok so zníženým tepelným mostom na pripojenie a prenos zaťaženia z pripevnenej časti na podklad
Adaptér na prerušenie tepelného mosta v plastovom kuželi prerušuje tepelný most a zabraňuje tepelným stratám smerom von
Bezpečné pripojenie so schválením pre vysoké zaťaženie v širokej škále stavebných materiálov
Pri kotvení do podkladu injektážnymi maltami WIT-VM 250, WIT-VM 200 a WIT PM 200
Použiteľné dĺžky od 80 do 300 mm môžu byť prekryté produktom AMO-Therm
Individuálne a flexibilné nastavenie dĺžky pomocou adaptéra s komerčne dostupnými závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Upevnenie s nízkymi tepelnými stratami na izolované podklady v interiéroch a exteriéroch, v stenách, čelná izolácia na stropoch, nenosné fasády
napr. markízy, prístrešky, poštové schránky, satelitné systémy, osvetľovacie zariadenia, svetlíky, klimatizačné jednotky, konzoly, mreže, kovové konštrukcie, balkónové zábradlia, zásteny na balkóny atď.
Možno použiť v rôznych stavebných materiáloch
Plná a dutá vápenno-piesková tehla, normálny a ľahký betón, popraskaný a nepopraskaný betón, pórobetón, plná a zvisle dierovaná tehla
Možno použiť vonku, vo vlhkých priestoroch a blízko mora
Vonkajšie diely z nehrdzavejúcej ocele.
Vhodný na závlačkovú inštaláciu
Prípojný závit (1) | M12 |
Materiál spojovacieho závitu (2) | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Priemer závitovej tyče (3) | M16 |
Materiál závitovej tyče (4) | Galv. oceľ |
Povrch závitovej tyče | Pozinkované |
Dĺžka (5) | 385 mm |