Hliníkový dvojitý rebrík so stupienkami Nitovaný
Hliníkový dvojitý rebrík s nitovanými stupienkami
Obj. č.
0962932503
EAN 4065746734684
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stupienky s testovaným protišmykovým povrchom
- 86 mm hlboké stupienky s drážkovaným povrchom a protišmyková trieda R12 v súlade s normou DIN 51130 zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti nášľapu a pohodlné a bezpečné postavenie
- Špeciálne nity na spojenie podpier/priečok a výstuhy na konci podpier zabezpečujú skvelú robustnosť a odolnosť proti krúteniu
- Od rozmeru 2x9 vyššie s kovovou priečnou výstuhou pre ešte väčšiu stabilitu
- Veľmi dobrá stabilita pri prehnutí, keďže stupienky a podpera sú vyrobené z extrudovaného hliníka
- Plastové nožičky možno v prípade potreby jednoducho vymeniť (zasúvacie/skrutkové spoje)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Počet krokov | 2x3 |
Dĺžka | 0,73 m |
Šírka (dole)/šírka (hore) | 423/350 mm |
Rozmery koľajnice | 84 mm x 22,3 mm |
Vzdialenosť kroku | 232 mm |
Hĺbka stupňa | 86 mm |
Plocha stojana podľa TRBS 2121/-2 | Áno |
Dĺžka kroku | 0,75 m |
Výška, vertikálna | 0,64 m |
Nosnosť | 150 kg |
Výška stojana | 0,22 m |
Pracovná výška | 1,72 m |
Výška dosahu | 2,22 m |
Hmotnosť | 5,7 kg |
Normy | EN 131 |