Stavebný značkovač v puzdre s integrovaným strúhadlom a sponou na opasok
Hlboký značkovač v puzdre
CERUZKA ZNACKOVACIA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Viacúčelový
- Dlhý a tenký kovový hrot na používanie na ťažko dostupných miestach
- Zatláčací mechanizmus pre automatické posúvanie tuhy
- Jednoduchá a rýchla výmena zo strany hrotu alebo z konca uzáveru značkovača
- Multifunkčné využitie vďaka rôznym tuhám a farebným náplniam
Uzáver
- Odolný voči nárazom
- S integrovaným strúhadlom
- Praktická spona na opasok pre jednoduché používanie jednou rukou
Súčasťou balenia je jedna náhradná grafitová tuha
Možnosť použitia akejkoľvek náhradnej náplne s priemerom 2,8 mm
Hárky údajov(X)
Písanie prakticky na všetky povrchy, napr. lak vozidiel, obkladačky, tehly, drevo, sklo, guma, pneumatiky, keramika, betón, kov, plasty a pod.
Dĺžka | 157 mm |
Priemer | 2,8 mm |
Materiál | Plast s odolnosťou voči nárazom |
Farba | Červená, Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 18,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!