Flexibilná elektroinštalačná rúrka WBY-EL-F ComfortXQ®
Inštalačná rúrka WBY-EL-F ComfortXQ

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Úspora času pri ťahaní alebo zatláčaní káblov a vedení
- Jednoduché zatláčanie aj na dlhé úseky
- Inštalácia jednou osobou
- Zníženie nákladov vďaka kratším časom inštalácie
Balenie fóliou pre rýchlejšie odstránenie v prípade veľkostí EN 16 až EN 50.
VDE 0605 a DIN EN 61386-22
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Vonkajší priemer | 25 mm |
Vnútorný priemer | 18,1 mm |
Verzia | Spovrchovou úpravou |
Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry | 22322 |
Sila zaťaženia pri 5cm | 320 N |
Odolnosť proti nárazu pri 100mm | 1 kg |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -15 do 90 °C |
Materiál | Polyolefín |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!