Vysokoteplotná Ochranná prikrývka HTD 900
Och. prikrývka, vys. teploty HTD 900
DEKA OCHRANNA ZVARACIA
Obj. č. 09843503
EAN 4024835827843
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ochranu citlivých komponentov počas zvárania a spájkovania
- Odolná voči iskrám popolu, zváracím hmotám
- Bez obsahu azbestu
- Teplota použitia: 750 °C, krátkodobo: 900 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spájkovanie potrubných spojov
Dĺžka | 1500 mm |
Šírka | 1000 mm |
Teplotná odolnosť max. | 750 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 900 °C |