Jednoručný mazací lis S variabilným nastavením tlaku priamo na rukoväti
Jednopáková pištoľ na mazivo
PISTOL JEDNORUCNA MAZACIA S NAST. TLAKU.
Obj. č.
0986000011
EAN 4062856133222
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Umožňuje mazanie jednou rukou, čo uľahčuje prácu v ťažko dostupných mazacích bodoch
- Ergonomická rukoväť, protišmyková, veľmi dobrý prenos sily a manipulácia
- Hlava pištole na mazivo vyrobená zo zinkového tlakového odliatku
- Čistá a rýchla výmena kartuše
- Pomocou rukoväte je možné prepnúť prísun maziva z vysokoobjemového na vysokotlakové.
- Jednoduché rozloženie umožňuje bezproblémové čistenie
- Rýchle odvetrávanie otočením hadičky pištole na mazivo do polovice
Upozornenie
Jednoduché rozloženie umožňuje bezproblémové čistenie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Umožňuje mazanie jednou rukou, čo uľahčuje prácu v ťažko dostupných mazacích bodoch
Pokyny
Rýchle odvetrávanie otočením hadičky pištole na mazivo do polovice
Materiál | Kov |
Prevádzkový tlak max. | 300 bar |
Prípojný závit | M10x1,0mm |
Vhodné pre | 400 g – kazeta Lube-Shuttle |
Dĺžka | 230 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1143,000 g |
Dĺžka hadice | 300 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!