Kombinované plniace zariadenie
Kombinované plniace zariadenie
PRISTROJ MAZACI
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné na plnenie:
- Kartuše systému Lube-Shuttle v kombinácii s adaptérom na dopĺňanie
- Ručné pákové mazacie lisy
- Jednoručné aplikačné pištole
- Mazacie jednotky s plniacou koncovkou v súlade s normou DIN 1283
Môžu sa používať komerčne dostupné mazivá až do triedy 2 NLGI. Výslovne vylučujeme akékoľvek iné použitie.
Lube-Shuttle® je registrovaná ochranná známka spoločnosti MATO GmbH & Co KG.
Hárky údajov(X)
Kombinované plniace zariadenie je vhodné na plnenie kartuší systému Lube-Shuttle® v kombinácii s adaptérom na dopĺňanie, ručných pákových mazacích lisov, jednoručných aplikačných pištolí a mazacích jednotiek, ktoré sú vybavené plniacou koncovkou podľa normy DIN 1283, s komerčne dostupnými mazivami až do triedy 2 NLGI.
- Otvorte nádobu s mazivom a pevne zatlačte sekvenčný piest na mazivo.
- Nasaďte na nádobu s mazivom centrovací kryt.
- Uvoľnite všetky 3 krídlové skrutky a zasuňte centrovací posuvný prvok dovnútra (smerom do stredu).
- Pomocou kolíkov zatlačte poistné príchytky čo najviac smerom von.
- Potom nasaďte centrovací uzáver na nádobu s mazivom tak, aby sa poistné príchytky nachádzali vonku
- a centrovacie posuvné prvky vnútri nádoby na mazivo.
- Pomocou krídlovej skrutky zatlačte centrovacie posuvné prvky čo najviac smerom von. (Poloha uzávera na nádobe s mazivom
- sa automaticky nastaví na stred)
- Pridržte krídlovú skrutku zatlačenú smerom von a pomocou kolíka posuňte poistnú príchytku
- čo najviac dovnútra. Pevne utiahnite krídlovú skrutku.
- Zaistite zostávajúce 2 krídlové skrutky a kolíky podľa pokynov vyššie.
- UPOZORNENIE!! Uistite sa, že centrovací uzáver pevne dosadá na nádobu s mazivom.
- Teraz môžete pumpičku pretlačiť cez svorku a zaistiť pomocou
- upínacích skrutiek.
- Kombinované plniace zariadenie je teraz pripravené na používanie.
- Zatlačte mazacie zariadenie s plniacou koncovkou na plniacu trysku plniaceho zariadenia. Plniaca tryska má
- poistný ventil.
- Počas plnenia mazivo automaticky zatlačí tesniacu objímku v nádobe s mazivom späť. Pred
- plnením je potrebné úplne zasunúť piestnu tyč nádoby s mazivom. Keď sa zvýši
- odpor ručnej páky plniaceho zariadenia, proces plnenia sa dokončil.
Materiál | Oceľ |
Materiál piestu | Mosadz |
Materiál tesnenia | Nitrilbutadiénová guma (NBR) |
Vhodné pre vnútorný priemer nádoby s mastivom | 300 – 335mm |
Priemer krytu | 365 mm |
Výška | 535 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5380,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!