Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A

DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A, šesťhran
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K

Obj. č. 0986135
EAN 4011231917384

Cena za zvolené balenie
Kužeľová maznica, tvar A, rovná DIN 71412, pozinkovaná oceľ, tvar A

Obj. č. 0986135

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zúžený vonkajší závit, samosvorná

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

A, H1, Šesťhranný

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M8 x 1,25

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (lg)

5,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

9 mm

Normy

DIN 71412

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované