Kužeľová maznica Zahnutý tvar, 90°, DIN 71412, tvar C, pozinkovaná oceľ
DIN 71412, pozinkovaná oceľ, 90°, tvar C, štvorhr.
MAZNICA TLAKOVA DIN71412 A2K
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kužeľovým závitom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Forma | C, H3, Štvorcový rez |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M6 x 1 |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |