Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájka pre elektroniku č. 1

Spájka pre elektroniku č. 1
TVAROVKA SPOJOVACIA 1 ZN60

Obj. č. 0987111
EAN 4011231918480

Cena za zvolené balenie
Spájka pre elektroniku č. 1

Obj. č. 0987111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nízka teplota spájkovania vďaka rýchlo tečúcej spájke
  • Zvyšky taveniny môžu pôsobiť korozívne

  • Drôt na aktívne mäkké spájkovanie s obsahom halogénu

S-Sn60Pb40 podľa normy DIN EN ISO 9453 Látka podľa normy DIN EN 29454-1/1.1.2.B

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer drôtu

1,0 mm

Hmotnosť obsahu

250 g

Označenie materiálu

S-Sn60Pb40

Norma EN

29454-1

ISO

9453

Teplota spracovania min./max.

240 do 260 °C

Teplota spracovania min.

240 °C

Teplota spracovania max.

260 °C

Teplota tavenia min.

183 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie